Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° BASE BLANCHE - 5621441

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1363 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673230258

Réf. Sonepar

00553323025

Réf. Fournisseur

5621441

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1363 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DECOLED REFL.BLANC IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° BASE BLANCHE