Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 3007 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673026479
Réf. Sonepar
00553302647
Réf. Fournisseur
5802741
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
3007 lm
DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° BLANC