Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° BLANC - 5803941

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673026530

Réf. Sonepar

00553302653

Réf. Fournisseur

5803941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5803941

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Decoled refl.brillant irc80 39w 5723lm 4000°k 57° blanc

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.