Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° NOIR - 5591442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 1363 lm 
- température de couleur - 4000...4000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673236625
Réf. Sonepar
00553323662
Réf. Fournisseur
5591442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


