Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 23° GRIS - 5611535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673240202
Réf. Sonepar
00553324020
Réf. Fournisseur
5611535
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 23° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


