Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 23° BLANC - 5614251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673240516
Réf. Sonepar
00553324051
Réf. Fournisseur
5614251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


