Cubispot - DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 57° GRIS - 5614535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673239572
Réf. Sonepar
00553323957
Réf. Fournisseur
5614535
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DECOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 57° GRIS