Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC80 39W 5723Lm 4000°K 42° BASE NOIRE - 5794542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673229122
Réf. Sonepar
00553322912
Réf. Fournisseur
5794542
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.NOIR IRC80 39W 5723Lm 4000°K 42° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: