Cubispot - DELTA 2 ART IRC98 2 X 39W 2 X 4045Lm 42° BLANC - 609AR31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3693 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673086947
Réf. Sonepar
00553308694
Réf. Fournisseur
609AR31
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
DELTA 2 ART IRC98 2 X 39W 2 X 4045Lm 42° BLANC


