Cubispot - DELTA 2 BOULANGERIE Ø17 2 X 40W 2 X 3848Lm 49° GRIS - 609B145

CopieCopie
Cubispot - DELTA 2 BOULANGERIE Ø17  2 X 40W 2 X 3848Lm 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673086664

Réf. Sonepar

00553308666

Réf. Fournisseur

609B145

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

DELTA 2 BOULANGERIE Ø17 2 X 40W 2 X 3848Lm 49° GRIS