Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - DELTA 2 IRC90 2 X 40W 2 X 4344Lm 3000°K 49° GRIS - 6154035

CopieCopie
Cubispot - DELTA 2 IRC90  2 X 40W 2 X 4344Lm 3000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673085131

Réf. Sonepar

00553308513

Réf. Fournisseur

6154035

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DELTA 2 IRC90 2 X 40W 2 X 4344Lm 3000°K 49° GRIS