Cubispot - DELTA 3 BOULANGERIE Ø21 3 X 45W 3 X 4855Lm 42° BLANC - 607B231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4432 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673091620
Réf. Sonepar
00553309162
Réf. Fournisseur
607B231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
DELTA 3 BOULANGERIE Ø21 3 X 45W 3 X 4855Lm 42° BLANC


