Cubispot - DOMILED 1 IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2102832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673181307
Réf. Sonepar
00553318130
Réf. Fournisseur
2102832
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DOMILED 1 IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE