Cubispot - DOMILED 1 IRC90 39W 4669Lm 3000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2104332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673181420
Réf. Sonepar
00553318142
Réf. Fournisseur
2104332
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DOMILED 1 IRC90 39W 4669Lm 3000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: