Cubispot - DOMILED 1 IRC90 40W 4471Lm 3500°K 23° INT.BLANC /FACE BLANCHE - 2104251
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4471 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 23
nombre de pôles - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673437268
Réf. Sonepar
00553343726
Réf. Fournisseur
2104251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4471 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
23
nombre de pôles:
1


