Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 28° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2124442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673183424
Réf. Sonepar
00553318342
Réf. Fournisseur
2124442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DOMILED 1 IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 28° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


