Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X19W 2339Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2611132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673183967
Réf. Sonepar
00553611132
Réf. Fournisseur
2611132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2611132
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 2 irc80 2x19w 2339lm 3000°k 37° int.noir -face noire
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


