Cubispot - ELIO A SUSP.10W 4000°K 60° 1120Lm + ADAPTATEUR - CORPS GRIS - 6292345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1120 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673379506
Réf. Sonepar
00553337950
Réf. Fournisseur
6292345
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1120 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ELIO A SUSP.10W 4000°K 60° 1120Lm + ADAPTATEUR - CORPS GRIS


