Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1739Lm 3500°K 49° CORPS GRIS - 6471355

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1739Lm 3500°K 49° CORPS GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673377137

Réf. Sonepar

00553337713

Réf. Fournisseur

6471355

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ELIPS-2 DALI IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 13W 1739Lm 3500°K 49° CORPS GRIS BAGUE GRISE - CABLE NOIR