Cubispot - ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2685Lm 3000°K 37° CORPS NOIR- - 6471832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673378684
Réf. Sonepar
00553337868
Réf. Fournisseur
6471832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ELIPS-2 DALI IRC>90 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 27W 2685Lm 3000°K 37° CORPS NOIR- CABLE NOIR


