Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4471Lm 3500°K 37° CORPS BLANC BAGU - 6140451

CopieCopie
Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4471Lm 3500°K 37° CORPS BLANC BAGU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673375584

Réf. Sonepar

00553337558

Réf. Fournisseur

6140451

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4471Lm 3500°K 37° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC