Cubispot - ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4562Lm 4000°K 49° CORPS BLANC BAGU - 6144041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673039844
Réf. Sonepar
00553303984
Réf. Fournisseur
6144041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ELIPS-2 IRC>80 SUSPENSION BASSE LUMINANCE 40W 4562Lm 4000°K 49° CORPS BLANC BAGUE BLANCHE- CABLE BLANC


