Cubispot - FARY IRC>90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 37° NOIR - 5822832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673383879
Réf. Sonepar
00553338387
Réf. Fournisseur
5822832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
FARY IRC>90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


