Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - FLOR-C IRC90 27W 2822Lm 4000°K 37° BLANC - 7792841

CopieCopie
Cubispot - FLOR-C IRC90 27W 2822Lm 4000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673445003

Réf. Sonepar

00553344500

Réf. Fournisseur

7792841

Réf. Commerciale

Cubispot

FLOR-C IRC90 27W 2822Lm 4000°K 37° BLANC