Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE - 6422655

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673348991

Réf. Sonepar

00553334899

Réf. Fournisseur

6422655

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ISOTOP DALI IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CHEMINEE GRISE