Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6423241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673349486
Réf. Sonepar
00553334948
Réf. Fournisseur
6423241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
ISOTOP DALI IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 42° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE


