Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6425251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673348885
Réf. Sonepar
00553334888
Réf. Fournisseur
6425251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3500...3500 K
ISOTOP DALI IRC>90 45W 5420Lm 3500°K 28° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE


