Cubispot - ISOTOP DALI IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6425041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5500 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673348137
Réf. Sonepar
00553334813
Réf. Fournisseur
6425041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
ISOTOP DALI IRC>90 45W 5533Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE


