Cubispot - ISOTOP IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CHEMINEE BLANCHE - 6082041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673343309
Réf. Sonepar
00553334330
Réf. Fournisseur
6082041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K


