Cubispot - ISOTOP IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE - 6084232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673343224
Réf. Sonepar
00553334322
Réf. Fournisseur
6084232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ISOTOP IRC>80 45W 6181Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CHEMINEE NOIRE


