Cubispot - ISOTOP IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE - 6081051

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673344290

Réf. Sonepar

00553334429

Réf. Fournisseur

6081051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3500...3500 K

ISOTOP IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CHEMINEE BLANCHE