![Cubispot - ISOTOP LED ART IRC97 39W 4045Lm 42° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/isotop.jpg?ts=1704847143038)
Cubispot - ISOTOP LED ART IRC97 39W 4045Lm 42° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 39 W
flux lumineux utile - 3693 lm
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 39...39 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673350024
Réf. Sonepar
00553335002
Réf. Fournisseur
608AR31
Réf. Commerciale
Cubispot
puissance du système
39 W
flux lumineux utile
3693 lm
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
source lumineuse
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée
39...39 W
ISOTOP LED ART IRC97 39W 4045Lm 42° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE