Cubispot - JALIA IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° - NOIR - 7522042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673011567
Réf. Sonepar
00553522042
Réf. Fournisseur
7522042
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° - NOIR