Cubispot - JALIA IRC80 27W 3226Lm 3500°K 49° - GRIS - 7523155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673202750
Réf. Sonepar
00553320275
Réf. Fournisseur
7523155
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC80 27W 3226Lm 3500°K 49° - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


