Cubispot - JALIA IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° - NOIR - 7525342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673016784
Réf. Sonepar
00553301678
Réf. Fournisseur
7525342
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° - NOIR