Cubispot - JALIA IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° - BLANC - 7062031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673205737
Réf. Sonepar
00553320573
Réf. Fournisseur
7062031
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: