Cubispot - JALIA IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 42° - GRIS - 7064345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673206567
Réf. Sonepar
00553320656
Réf. Fournisseur
7064345
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 42° - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


