Cubispot - JALIA IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° - BLANC - 7014051

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673204624

Réf. Sonepar

00553320462

Réf. Fournisseur

7014051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7014051

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Jalia irc90 40w 3833lm 3500°k 49° - blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
  • L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.