Cubispot - KADRO 1 IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2632141

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673170271

Réf. Sonepar

00553317027

Réf. Fournisseur

2632141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KADRO 1 IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2632141

De la gamme de produit : Encastrés leds