Cubispot - KADRO 1 IRC90 39W 4669Lm 3000°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2043931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673170905
Réf. Sonepar
00553317090
Réf. Fournisseur
2043931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
KADRO 1 IRC90 39W 4669Lm 3000°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


