Cubispot - KADRO 1 IRC90 39W 4808Lm 3500°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2044451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673171865
Réf. Sonepar
00553317186
Réf. Fournisseur
2044451
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
KADRO 1 IRC90 39W 4808Lm 3500°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


