Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - KADRO ROND IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° BLANC - 2652051

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673164577

Réf. Sonepar

00553316457

Réf. Fournisseur

2652051

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

KADRO ROND IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° BLANC