Cubispot - KADRO ROND IRC90 39W 4808Lm 3500°K 42° GRIS - 2014355

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673166090
Réf. Sonepar
00553316609
Réf. Fournisseur
2014355
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
KADRO ROND IRC90 39W 4808Lm 3500°K 42° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


