Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1527Lm 36° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC - 0124831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1398 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673018863
Réf. Sonepar
00553301886
Réf. Fournisseur
0124831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1398 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0124831
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Korus triac irc80 proj. 12w 1527lm 36° 3000°k+ adaptateur 3 all. blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


