Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1346Lm 36° 3500°K+ PATERE BLANC - 0121751

CopieCopie
Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1346Lm 36° 3500°K+ PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673281106

Réf. Sonepar

00553328110

Réf. Fournisseur

0121751

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1346Lm 36° 3500°K+ PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0121751

De la gamme de produit : Projecteurs leds