Cubispot - KYO 1 C IRC80 ALIM INTEG L.570 24W 2475Lm 3000°K +ADAPT. OPALE GRIS - 5892635.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2372 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673279233
Réf. Sonepar
00553327923
Réf. Fournisseur
5892635.C
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2372 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
KYO 1 C IRC80 ALIM INTEG L.570 24W 2475Lm 3000°K +ADAPT. OPALE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


