Cubispot - LBD IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 4142 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673007348
Réf. Sonepar
00553735431
Réf. Fournisseur
5735431
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
4142 lm
LBD IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC