Cubispot - LBD IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° + PATERE GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 4142 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673007362
Réf. Sonepar
00553735435
Réf. Fournisseur
5735435
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
4142 lm
couleur du boîtier/corps
gris
LBD IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° + PATERE GRIS