Cubispot - LBD IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° + PATERE GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 4214 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673101879
Réf. Sonepar
00553310187
Réf. Fournisseur
5735255
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
4214 lm
couleur du boîtier/corps
gris
LBD IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° + PATERE GRIS