Cubispot - LBD IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 23° + PATERE BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 1593 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673103743
Réf. Sonepar
00553310374
Réf. Fournisseur
5422551
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
1593 lm
LBD IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 23° + PATERE BLANC